曜日別特売

ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー

ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAKドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー - DeltaTRAK

1回使い切りタイプのデータロガー
ドライアイス梱包の輸送向け
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
組込式USB端子により直接PCに接続可能
データダウンロードにソフトウェア不要
FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成
GMT採用のPDFレポート
MKT表示のPDFレポート
Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)

精度
±1.7℃(-82~-40℃)
±0.5℃(0~25℃)
±1.0℃(上記以外)
用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料品番40701質量(g)65電源1/2AA電池温度測定範囲(℃)-82~45保護等級IP56測定対象冷蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24設置方式-特性防滴内容量1個
関連資料:(0.41MB)
注意
※注意事項、保管方法はカタログをご覧ください。
※カタログの写真は製品イメージで外観、仕様が変更になるなる場合があります。
※温度などについて保証するものではありません。※海外製品の為、仕様変更、オプション等が変更される場合がありますので最新情報はメーカーウェブサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75090068DTJ-40701
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする