防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。
JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)内容量1本