エレコム
スマホホルダー ~6.5インチ クリップタイプ ホットシュー付 アーム型
自由なアングルでスマホを固定できる!スマホ用多関節グースネッククランプマウントです。スマートフォンホルダーは6.5インチまでの大きさに対応しています。
質量(g)
285
材質
クリップ:ステンレス、グースネックアーム:ABS、スマートフォンホルダー:ABS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体:約31×335(突起部を除く)
色
ブラック
対応機種
5.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約60~95mm
セット内容
クリップ、グースネックアーム、スマートフォンホルダー、ホルダー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:約30×約26×約80
アズワン品番
65-2329-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75352647
P-STSRSGNCPBK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください