エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの 一脚/三脚
エレコムの 三脚
スマホホルダー 〜6.5インチ クリップタイプ ホットシュー付 アーム型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75352647
品番
P-STSRSGNCPBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
自由なアングルでスマホを固定できる!スマホ用多関節グースネッククランプマウントです。スマートフォンホルダーは6.5インチまでの大きさに対応しています。
質量(g)
285
材質
クリップ:ステンレス、グースネックアーム:ABS、スマートフォンホルダー:ABS
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体:約31×335(突起部を除く)
色
ブラック
対応機種
5.0〜6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約60〜95mm
セット内容
クリップ、グースネックアーム、スマートフォンホルダー、ホルダー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダー:約30×約26×約80
アズワン品番
65-2329-05