セラミックヤーンスリーブ 10m

セラミックヤーンスリーブ 10m - TGK(東京硝子器械)

超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。
構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。
炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。
加熱後も強度・柔軟性を維持します。
酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)

タイプ超耐熱チューブ長さ(m)10常用温度(℃)1000使用限界温度(℃)1200内容量1巻
注意
※CERAC-SLは炉回りなどで電線を保護するスリーブです。ご使用になられても最高使用温度は変わりませんのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
概略質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76214146CERAC-SL1.61.6×3.28.5
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
76214155CERAC-SL3.03.0×4.613.0
33,660
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
76214164CERAC-SL5.05.0×6.615.6
40,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
76214173CERAC-SL6.06.0×7.619.9
50,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
76214189CERAC-SL7.07.0×8.624.3
55,000
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
76214198CERAC-SL1010.0×11.630.9
86,660
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする