曜日別特売

無塵衣 EL-7204B 白 女子用

無塵衣 EL-7204B 白 女子用 - TGK(東京硝子器械)

クラス1000対応オーバーオール。

仕様前ボタン:4個袖口ゴム右脇ポケットグレードクラス1000内容量1着
注意
※キャップ・手袋・ズボン・シューズは含まれません。使用例です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈
胸廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76346866-LL1004458115
8,600
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346875-L954256110
8,600
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346884-M904054105
8,600
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする