HIROSE(ヒロセ電機)
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
寸法E(mm)
6.3
寸法F(mm)
0.5
寸法G(mm)
15.5
材質
(外装)亜鉛合金、黄銅
形状
ストレート
種類
丸型
定格電流(A)
2
仕上
(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)
ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)
銅合金
結合方式
ワンタッチプッシュプルロック
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
シェルサイズ
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29068279
HR10-7R-6SA(73)
6
7
11
8.85
M8×0.5
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29068263
HR10-7R-6PA(73)
6
7
11
8.85
M8×0.5
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29068193
HR10-10R-12PA(73)
12
10
14
11.9
M11×0.75
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29068254
HR10-7R-4SA(73)
4
7
11
8.85
M8×0.5
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
29068218
HR10-10R-12SA(73)
12
10
14
11.9
M11×0.75
13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
26708545
HR10-7R-6SA(73)
6
7
11
8.85
M8×0.5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26885819
HR10-7R-6PA(73)
6
7
11
8.85
M8×0.5
10
オープン
取扱い終了
返品不可
26708423
HR10-10R-12SA(73)
12
10
14
11.9
M11×0.75
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください