曜日別特売

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
(10件のレビュー)
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374505HR10A-10P-10S(73)1610AC100、DC140437
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
09374523HR10A-13P-20P(73)3720AC100、DC140597
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
26708868HR10A-13P-20P(73)3720AC100、DC140597
オープン7,598
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り6点です
29069986HR10A-13P-20S(73)3720AC100、DC140597
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
29070564HR10A-7P-5P(73)95AC100、DC140355
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29070573HR10A-7P-5S(73)95AC100、DC140355
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
47464026HR10A-7P-6S(74)96AC100、DC140355
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
87072562HR10A-10P-10P(73)1610AC100、DC140437
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87072571HR10A-10P-12P(73)1612AC100、DC140437
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87072587HR10A-10P-12S(73)1612AC100、DC140437
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87072657HR10A-7P-4P(73)94AC150、DC200355
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
87072675HR10A-7P-4S(73)94AC150、DC200355
オープン949
949
1,044(税込)
当日出荷
87072684HR10A-7P-6P(73)96AC100、DC140355
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87072693HR10A-7P-6S(73)96AC100、DC140355
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
26708606HR10A-10P-10P(73)1610AC100、DC140437
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26709096HR10A-7P-6S(73)96AC100、DC140355
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09374514HR10A-10P-12P(74)1612AC100、DC140437
オープン
取扱い終了
返品不可
26885846HR10A-13P-20S3720AC100、DC140597
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26708606HR10A-10P-10P(73)87072562HR10A-10P-10P(73)HR10A-10P-10P(73) 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 87072562高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
26709096HR10A-7P-6S(73)87072693HR10A-7P-6S(73)HR10A-7P-6S(73) 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 87072693高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87072562
2022-12-16
用途: 破損品の交換

安定の品質のヒロセのコネクタ
不慣れな者でも作業しやすいです。

対象商品 : 87072657
2022-11-24
用途: 特注品の制御器の入出力用
ビジュアルラボ

小型で信頼性も高く抜き差しも楽なので気に入っています。

対象商品 : 87072693
2022-05-17
用途: ケーブルのコネクタ作製に

この部材高騰と入手困難な状況下で、個数制限ありとはいえ、探し回ってやっと5個購入できました。大変助かりました。個数制限解除して頂けないでしょうか。もしくは個数制限緩和して頂けないでしょうか。もう少し購入したいです。

対象商品 : 87072675
2021-03-13
用途: オーディオテクニカのワイヤレス機器に使用
製造業

ワイヤレス送信機にこのコネクターが使用されていたので購入、これからは好きなマイクが使用出来るようになりました。

対象商品 : 09374505
2020-11-02
用途: ビデオカメラ
ブィテック建設業・工事業

広瀬商品で信頼ができます。ビデオカメラ リモートコントロール接続ケーブルで使用

対象商品 : 87072693
2020-02-08
用途: 電子機器間の信号をつなぐケーブルに使用
AI開発サービス業

いままでに何度もつかているので可も不可もないです。

対象商品 : 87072562
2018-10-05
用途: 機器製品製作

商品には満足しています。
クーポンを利用したら、納期が必要以上掛かった。
急ぐ場合利用を考えてしまう。

対象商品 : 87072693
2017-02-17
用途: ハーネス製作
株式会社 uotec

ピン番が、外からわかりやすければよいかな~
裏からも見ずらいけど

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする