曜日別特売

DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル

DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comDisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.com

高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル
高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用
用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利

コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortグレー、ブラックシールド2重シールド(編組+アルミ箔)プラグコネクタメッキ:ゴールドデータ転送速度32.4Gbps最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)被覆材熱可塑性エラストマー保証期間ライフタイム導体数19動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32.4アダプタタイプパッシブ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
AWG
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76488939DP14VMM1M156344.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
76488948DP14VMM2M268344.5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
76488957DP14VMM3M3242287.5
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
76488966DP14VMM4M4309287.5
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
76488975DP14VMM5M5372287.5
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする