StarTech.com
RS232Cシリアルクロスケーブル 3m メス/メス ヌルモデムケーブル
DB9メス×DB9メス
用途
9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続
パソコン間のファイル送受信に使用
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]
プラグ
ニッケルメッキ
色
グレー
質量(g)
144
コネクタ
ストレート
セット内容
3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス
変換タイプ
メス - メス
形状
ストレート
結線方式
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76489158
SCNM9FF
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください