曜日別特売

エアーポット

エアーポット - ピーコック魔法瓶工業エアーポット - ピーコック魔法瓶工業エアーポット - ピーコック魔法瓶工業エアーポット - ピーコック魔法瓶工業エアーポット - ピーコック魔法瓶工業エアーポット - ピーコック魔法瓶工業
(2件のレビュー)

簡単操作で使いやすい、エアー給湯タイプ。
着脱式上ぶたなので、毎日のお手入れがラクラク。
底がクルリと回転、どこからでも注ぎやすい。
中せんがないので、上ぶたを開けてそのまま給水できます。

保冷効力(℃)(10時間) 7以下内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体76955534MPP-22 FLC2.2(10時間) 76以上カントリーフラワー1.62196×D248×H312
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
※本体76955543MPP-22 ZA2.2(10時間) 76以上アーバン1.62196×D248×H312
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
※本体76955559MPP-30 FLC3(10時間) 78以上カントリーフラワー1.86196×D248×H372
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
※本体76955568MPP-30 ZA3(10時間) 78以上アーバン1.86196×D248×H372
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76955534
2023-09-09
用途: 自宅での使用です

一目見て→この色味で決めました! 家族も喜んでくれています♪

対象商品 : 76955543
2023-01-31
用途: 家庭用
製造業

ガラス製のエアーポットは電気ポットに圧され一般的でないせいか、一般店舗で販売されている製品は価格が高いうえにデザインも限られている。その点、今回購入したポットは価格、デザイン共に満足できる。保温性も想像していたよりも高く、上蓋の取り外しもできるので機能面でも優れていると思った。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする