トップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油

トップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 - LIQUI MOLYトップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 - LIQUI MOLY

GPF、DPF付き無し問わず幅広く使える、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。
ユーロ4、5、6の排出基準に対応。
素早い浸透力でエンジンやターボチャージャーを最大限保護、不要な堆積物の蓄積を予防し、確実な潤滑を保証します。

用途ガソリン・ディーゼル用SAE5W40ベースオイル合成油APISNACEAC3主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW511 00、Porsche C40適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)MB 226.5、RENAULT RN0700/0710、GM dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品画像82638719214781本(1L)11000mL
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
単品画像82638728214791本(5L)55000mL
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82638737214801本(20L)2020000mL
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする