高森コーキ
PC製寒暖計(-30~50℃)
シンプルで見やすい温度計(プラスチック製)
スタイリッシュな温度計です。
材質
本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油
質量(g)
約49
測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×250×9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85397455
ABT-2625
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください