ナリカ
ワイヤレス圧力センサA ±25kPa(イージーセンス用)
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲(kPa)
±25
最小表示
0.01kPa
付属品
チューブ2個、コネクタ3個
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
内容量
1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85456946
E31-6979-06
オープン
¥
45,500
¥
50,050
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください