ピーコック魔法瓶工業
ステンレスボトルスクリューマグタイプ
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
持ち運びに便利なハンドル付きスクリュ栓
お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
口径(mm)
40
取扱説明書:
(2.06MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03909930
AKZ-35W
1個(350mL)
0.35
ホワイト
68×68×191
0.2
6時間:68以上、1時間:87以上
6時間:10以下
¥
3,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
03909939
AKZ-35PD
1個(350mL)
0.35
ダスティピンク
68×68×191
0.2
6時間:68以上、1時間:87以上
6時間:10以下
¥
3,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
03909948
AKZ-35HCH
1個(350mL)
0.35
チャコールグレー
68×68×191
0.2
6時間:68以上、1時間:87以上
6時間:10以下
¥
3,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
03909957
AKZ-48W
1個(480mL)
0.48
ホワイト
68×68×232
0.24
6時間:73以上、1時間:88以上
6時間:9以下
¥
4,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
03909966
AKZ-48ASM
1個(480mL)
0.48
スモーキーブルー
68×68×232
0.24
6時間:73以上、1時間:88以上
6時間:9以下
¥
4,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
03909975
AKZ-48HCH
1個(480mL)
0.48
チャコールグレー
68×68×232
0.24
6時間:73以上、1時間:88以上
6時間:9以下
¥
4,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
03909984
AKZ-60W
1個(600mL)
0.6
ホワイト
72×72×248
0.28
6時間:75以上、1時間:88以上
6時間:9以下
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
03910000
AKZ-60HCH
1個(600mL)
0.6
チャコールグレー
72×72×248
0.28
6時間:75以上、1時間:88以上
6時間:9以下
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください