曜日別特売

CVCプレミアムポロシャツ 半袖

CVCプレミアムポロシャツ 半袖 - RAIDCVCプレミアムポロシャツ 半袖 - RAID

天然繊維の綿と化学繊維であるポリエステルと双方を織り込んだハイブリッド素材。
綿特有の肌触りの良さや吸汗性の快適性能を持ちつつ、ポリエステルの速乾性・耐久性・防シワ性などの特長を併せ持つ万能素材。
襟立ての着こなしを踏まえ、襟部にソフト芯材を内蔵。
ヘビーユースでの襟の型崩れを軽減します。
カラーリングにはこだわりのデニム調プリントを採用。

機能速乾性・耐久性・防シワ性材質CVC内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03939594CR-4650デニムブラックS62924121155~165(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939610CR-4650デニムブラックM65964323165~175(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939619CR-4650デニムブラックL681004524175~185(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939628CR-4650デニムブラックLL711044725175~185(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939646CR-4650デニムブラック4L741125127175~185(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939655CR-4650インディゴブルーS62924121155~165(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939664CR-4650インディゴブルーM65964323165~175(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939680CR-4650インディゴブルーL681004524175~185(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939689CR-4650インディゴブルーLL711044725175~185(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939707CR-4650インディゴブルー4L741125127175~185(目安)
オープン
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
03939637CR-4650デニムブラック3L741084926175~185(目安)
オープン
取扱い終了
03939698CR-4650インディゴブルー3L741084926175~185(目安)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする