アーテック[学校教材・教育玩具]
USBボタンマウス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04390060
品番
88705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
操作性のよい3ボタンマウス。
セット内容
本体×1
材質
ABS
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.3
接続方式
USB接続 TypeA
分解能
800dpi
寸法(cm)
12×8.3×4.2
ボタン数
3
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
動作電流(mA)
5~25
USBタイプ
USB2.0
読取方式
光センサー式
動作電圧(V)
4.5~5.5