曜日別特売

D-subコネクタ プラグ

D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業D-subコネクタ プラグ - 共立電子産業

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。

定格電圧(V)250結線方法はんだ付け定格電流(A)1動作温度(℃)40~105内容量1パック(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピン数(ピン)
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04390805SC-09P91250
オープン
479
527(税込)
当日出荷
04390830SC-15P151250
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
04390848SC-25P251250
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
04390866SC-37P371250
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする