HIROSE(ヒロセ電機)
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数
30
オス・メス
メス
ピッチ(mm)
2.54
実装タイプ
ケーブルマウント
行数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04399117
HIF3BA-30D-2.54R(63)
30
2.54
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください