工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形(昼光色相当)

工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形(昼光色相当) - エコリカ

高い演色性能に加え太陽光に近い
光エネルギー(分光分布)を実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました。
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
他社製品の多くはUV波長に短い短波チップを用いて製品化しているのに対して、OptisolisTMは420nmチップ(白色)で製品化していることから美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)と同等の損傷係数を実現しています。
LEDチップの選別をさらに厳しい基準で行うことにより特殊演色評価数R9~R15の値も90以上を達成
フリッカーレスを実現した高性能電源を内蔵
フリッカーレス
店舗、オフィス、病院内でのカメラの映像や、スタジオなどでの撮影の際に、光のちらつき(フリッカー)が発生すると撮影が困難な場合がありました。またフリッカーを見続けると、体調不良を引き起こす原因になる可能性があります。
L3Aシリーズはフリッカーを抑えることで撮影や体調に影響を及ぼす問題を解消します。
低ノイズ仕様
EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリアしています。ノイズによる、電子機器の誤作動や影響がある医療現場などでも安心して使用できます。
電源内蔵で取替簡単
導入時は配線を付替えるだけの簡単な工事なので工事費を節約できます。また、LEDランプが寿命を迎えた際はLEDランプの交換のみで継続使用可能。追加工事をする必要はありません。

材質
ケース材質:ポリカーボネート
放熱板材質:アルミニウム
質量(g)
390
タイプ
直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED
形式
40形
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
20
口金
G13
全光束(Lm)
1800
入力電圧(V)
AC90~220(50/60Hz)
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
97/R9-15:90以上(実力平均値であり保証値ではありません)
寸法(Φ×mm)
33×1198
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
耐ノイズ
CISPR 15 / VCCI Class B
配光角度(°)
約240
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05674395ECL-LD4EGD-L3ANN
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする