工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED 40形(昼白色相当)
高い演色性能に加え太陽光に近い
光エネルギー(分光分布)を実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました。
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
他社製品の多くはUV波長に短い短波チップを用いて製品化しているのに対して、OptisolisTMは420nmチップ(白色)で製品化していることから美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)と同等の損傷係数を実現しています。
LEDチップの選別をさらに厳しい基準で行うことにより特殊演色評価数R9~R15の値も90以上を達成
フリッカーレスを実現した高性能電源を内蔵
フリッカーレス
店舗、オフィス、病院内でのカメラの映像や、スタジオなどでの撮影の際に、光のちらつき(フリッカー)が発生すると撮影が困難な場合がありました。またフリッカーを見続けると、体調不良を引き起こす原因になる可能性があります。
L3Aシリーズはフリッカーを抑えることで撮影や体調に影響を及ぼす問題を解消します。
低ノイズ仕様
EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリアしています。ノイズによる、電子機器の誤作動や影響がある医療現場などでも安心して使用できます。
電源内蔵で取替簡単
導入時は配線を付替えるだけの簡単な工事なので工事費を節約できます。また、LEDランプが寿命を迎えた際はLEDランプの交換のみで継続使用可能。追加工事をする必要はありません。
- 材質
- ケース材質:ポリカーボネート
放熱板材質:アルミニウム
- 質量(g)
- 390
- タイプ
- 直管形LEDランプ 工事専用 NICHIA OptisolisTM 超高演色LED
- 形式
- 40形
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 消費電力(W)
- 20
- 口金
- G13
- 全光束(Lm)
- 1800
- 入力電圧(V)
- AC90~220(50/60Hz)
- 定格寿命(時間)
- 20000
- 平均演色評価数(Ra)
- 97/R9-15:90以上(実力平均値であり保証値ではありません)
- 寸法(Φ×mm)
- 33×1198
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 耐ノイズ
- CISPR 15 / VCCI Class B
- 配光角度(°)
- 約240
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
照明 の新着商品
カテゴリ
























