SPG
レバーシブルモーター
出力(kW)
0.006
電源
単相
取付角寸法(mm)
60
適合ギヤヘッド
1200/1500、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
起動トルク(N・m)
コンデンサ容量(μF)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542949
S6R06GC
100
0.45
3
0.7
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11542985
S6R06GC-T
200
0.45
3
0.77
¥
8,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11542994
S6R06GD
100
0.53
0.8
0.7
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543037
S6R06GD-T
200
0.45
0.8
0.77
¥
8,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください