SPG
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)
質量(kg)
1
起動トルク(N・m)
0.05
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542967
S6R06GC-ES12
0.006
100
単相
60
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543019
S6R06GD-ES12
0.006
200
単相
60
¥
31,040
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください