曜日別特売

スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)

スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) - SPG
質量(kg)3.97起動トルク(N・m)0.604適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11544595S9R90GCH-ES120.09100単相90
49,540
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
11544629S9R90GDH-ES120.09200単相90
52,150
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする