小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。
心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。
コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。
メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。
無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2)
3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。
標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1)
体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2)
法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上アズワン品番63-2742-93内容量1セット