曜日別特売

ゴムプーリーベルト

ゴムプーリーベルト - ロボテナゴムプーリーベルト - ロボテナ
(2件のレビュー)
材質ゴム線径(Φmm)1.8断面タイプ丸断面(ベルト)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127058072070150
150
149
164(税込)
当日出荷
127058162070260
150
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12705807
2025-08-06
用途: レコードプレーヤーの修理
製造業

オートリターンの駆動ゴムが経年劣化で切れたのでその代替品として使用しました。 
少し短めのベルトを伸ばしていますが
今のところ全く問題なく使えています。

対象商品 : 12705816
2024-02-15
用途: 猫の餌やり器
農・林・水産業

良いです。猫の餌やり器が復活しました。あとは耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする