スノコ Svelt Euro C3 5W30

スノコ Svelt Euro C3 5W30 - 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30 - 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30 - 日本サン石油
(1件のレビュー)

欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。
GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。
最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826164543671-5111ケース(1L×10缶)110000mL
26,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12826189543671-4011ケース(4L×4缶)416000mL
37,220
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12826198543671-2001缶(20L)2020000mL
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12826180543671-4011缶(4L)44000mL
9,305
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
地域運賃
12826155543671-5111缶(1L)11000mL
2,630
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12826155543671-51125541977543651-511543671-511 スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油 25541977スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油1缶(1L)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12826189
2024-03-29
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

段ボール箱に4缶入っており、梱包に問題は無かったです。従って、オイル缶の凹みなども無い為良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする