ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。ケーブルが絡まりにくくクセが付きにくい、TPE素材のやわらかいケーブルを採用しています。
- 仕様
- THINK ECOLOGYマーク
- コネクタ形状
- Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) - Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
- 対応機種
- Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
- プラグ
- 金メッキ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケーブルタイプ
- やわらかタイプ
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12845554 | AX-35MY05WH | 12845509 | AX-35MA05BK | ![]() | ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ | エレコム | 1個 | ¥989 欠品中税込¥1,088 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12845597 | AX-35MY10WH | 12845518 | AX-35MA10BK | ![]() | ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ | エレコム | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12845606 | AX-35MY15BK | 62667789 | DH-MMCN15 | ![]() | オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック | エレコム | 1個 | ¥899 税込¥989 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12845615 | AX-35MY15WH | 12845527 | AX-35MA15BK | ![]() | ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ | エレコム | 1個 | ¥1,198 欠品中税込¥1,318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12845624 | AX-35MY20BK | 62667807 | DH-MMCN20 | ![]() | オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック | エレコム | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 12845658 | AX-35MY20WH | 12845536 | AX-35MA20BK | ![]() | ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ | エレコム | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |


























