AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606

AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606
AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606
AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606
AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606
AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606
AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606
AX-35MY15BK ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル エレコム 12845606

ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm やわらか ヘッドホンケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12845606
品番
AX-35MY15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380

音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。ケーブルが絡まりにくくクセが付きにくい、TPE素材のやわらかいケーブルを採用しています。

色
ブラック
長さ(m)
約1.5(コネクター含まず)
仕様
THINK ECOLOGYマーク
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート) - Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
やわらかタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12845606AX-35MY15BK62667789DH-MMCN15AX-35MY15BK オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム 62667789オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラックエレコム1個
¥899
税込¥989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする