MADMAX 台湾製 高品質 メッキミラーカバーセット レンジャープロ増トン車大型 標準/ワイド
ABS樹脂製。「3層メッキで耐久性が大幅に向上!」
美しいメッキ仕上げ。
かぶせ式!取り付けカンタンでドレスアップ効果の高いメッキミラーカバーSETです。
※両面テープでの取り付けになりますが、付属ビスで固定して頂くとより安定して取り付け出来ます。
適合車種
日野レンジャープロ増トン車大型用(平成14年1月~)※電動ミラー車、ハイグレート車には取り付けできません。
※運転席側のミラーカバーには熱線コード用の穴があいております。
色メッキ
サイズ(mm)画像左上・横:190・縦:345、画像右上・横:250・縦:320、画像左下・直径:270、画像右下・一辺:240
内容量1セット
※運転席側のミラーカバーには熱線コード用の穴があいております。
注意
※同一車種・年式でもミラー形状が異なる場合が稀に御座います。