ノーブランド
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
9.53
ローラ外径(Φmm)
10.16
スプロケット形状
B形
内容量
1個
バスケットに入れる
304
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
長さL(mm)
セットスクリュー
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
タップ位置A(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13286974
CB50B10TD15
10
25
2-M6
5×2.3
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13286990
CB50B10TD16
10
25
2-M6
5×2.3
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13286999
CB50B10TD17
10
25
2-M6
5×2.3
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287008
CB50B10TD18
10
25
2-M6
6×2.8
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287017
CB50B10TD19
10
25
2-M6
6×2.8
6
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
13287026
CB50B10TD20
10
25
2-M6
6×2.8
6
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
13287035
CB50B10TD22
10
25
2-M6
6×2.8
6
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
13287044
CB50B10TD24
10
25
2-M8
8×3.3
6
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
13287060
CB50B10TD25
10
25
2-M8
8×3.3
6
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
13287069
CB50B11TD15
11
25
2-M6
5×2.3
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287078
CB50B11TD16
11
25
2-M6
5×2.3
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287087
CB50B11TD17
11
25
2-M6
5×2.3
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287096
CB50B11TD18
11
25
2-M6
6×2.8
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287105
CB50B11TD19
11
25
2-M6
6×2.8
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287114
CB50B11TD20
11
25
2-M6
6×2.8
6
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
13287130
CB50B11TD22
11
25
2-M6
6×2.8
6
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13287139
CB50B11TD24
11
25
2-M8
8×3.3
6
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13287148
CB50B11TD25
11
25
2-M8
8×3.3
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
13287157
CB50B12TD15
12
25
2-M6
5×2.3
6
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13287166
CB50B12TD16
12
25
2-M6
5×2.3
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
13287175
CB50B12TD17
12
25
2-M6
5×2.3
6
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
13287184
CB50B12TD18
12
25
2-M6
6×2.8
6
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13287200
CB50B12TD19
12
25
2-M6
6×2.8
6
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13287209
CB50B12TD20
12
25
2-M6
6×2.8
6
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13287218
CB50B12TD22
12
25
2-M6
6×2.8
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
13287227
CB50B12TD24
12
25
2-M8
8×3.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287236
CB50B12TD25
12
25
2-M8
8×3.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13287245
CB50B12TD28
12
25
2-M8
8×3.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13287254
CB50B12TD30
12
25
2-M8
8×3.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13287270
CB50B12TD32
12
25
2-M8
10×3.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
13287279
CB50B13TD14
13
25
2-M6
5×2.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287288
CB50B13TD15
13
25
2-M6
5×2.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287297
CB50B13TD16
13
25
2-M6
5×2.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287306
CB50B13TD17
13
25
2-M6
5×2.3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287315
CB50B13TD18
13
25
2-M6
6×2.8
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287324
CB50B13TD19
13
25
2-M6
6×2.8
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287340
CB50B13TD20
13
25
2-M6
6×2.8
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287349
CB50B13TD22
13
25
2-M6
6×2.8
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
13287358
CB50B13TD24
13
25
2-M8
8×3.3
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
13287367
CB50B13TD25
13
25
2-M8
8×3.3
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
13287376
CB50B13TD28
13
25
2-M8
8×3.3
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
13287385
CB50B13TD30
13
25
2-M8
8×3.3
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
13287394
CB50B13TD32
13
25
2-M8
10×3.3
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
13287410
CB50B14TD14
14
25
2-M6
5×2.3
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287419
CB50B14TD15
14
25
2-M6
5×2.3
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287428
CB50B14TD16
14
25
2-M6
5×2.3
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287437
CB50B14TD17
14
25
2-M6
5×2.3
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287446
CB50B14TD18
14
25
2-M6
6×2.8
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287455
CB50B14TD19
14
25
2-M6
6×2.8
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13287464
CB50B14TD20
14
25
2-M6
6×2.8
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ