スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 - ノーブランド
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形内容量1個
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
長さL(mm)
セットスクリュー
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
タップ位置A(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13290018H60B10TD1910322-M66×2.810
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
13290027H60B10TD2010322-M66×2.810
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
13290036H60B10TD2210322-M66×2.810
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
13290045H60B10TD2410322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290054H60B10TD2510322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290070H60B10TD2810322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290079H60B10TD3010322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290088H60B11TD1911322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290097H60B11TD2011322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290106H60B11TD2211322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290115H60B11TD2411322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290124H60B11TD2511322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290140H60B11TD2811322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290149H60B11TD3011322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290158H60B11TD3211322-M810×3.310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
13290167H60B12TD1912322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290176H60B12TD2012322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290185H60B12TD2212322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290194H60B12TD2412322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290210H60B12TD2512322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290219H60B12TD2812322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290228H60B12TD3012322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290237H60B12TD3212322-M810×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290246H60B12TD3512322-M810×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
13290255H60B13TD1913322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290264H60B13TD2013322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290280H60B13TD2213322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290289H60B13TD2413322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290298H60B13TD2513322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290307H60B13TD2813322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290316H60B13TD3013322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290325H60B13TD3213322-M810×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290334H60B13TD3513322-M810×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290350H60B13TD3813322-M810×3.310
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
13290359H60B13TD4013322-M812×3.310
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
13290368H60B14TD1914322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290377H60B14TD2014322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290386H60B14TD2214322-M66×2.810
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290395H60B14TD2414322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290404H60B14TD2514322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290420H60B14TD2814322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290429H60B14TD3014322-M88×3.310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
13290438H60B14TD3214322-M810×3.310
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
13290447H60B14TD3514322-M810×3.310
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
13290456H60B14TD3814322-M810×3.310
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
13290465H60B14TD4014322-M812×3.310
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
13290474H60B15TD1815322-M66×2.810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
13290490H60B15TD1915322-M66×2.810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
13290499H60B15TD2015322-M66×2.810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
13290508H60B15TD2215322-M66×2.810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする