ノーブランド
チェーンカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
ピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13294096
HC4016H
87.4
1.6
HC4016L
12.70
32.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
13294105
HC5016H
99.7
2.8
HC5016L
15.875
40.6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください