変換名人
SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。
デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
色
イエロー/ブラック/レッド
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス)
ケーブル長(cm)
約50
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
SATA7ピン/15ピン一体型
コネクタ2
SATA7ピン/15ピン一体型
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373887
SA7879
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください