変換名人
SATAケーブル
SATA電源を延長するケーブルです。
ケーブル長50cmで使いやすくなっています。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g)
34
タイプ
ラッチあり
コネクタ形状
SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)
ケーブル長(cm)
約50
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375418
SA3017
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください