DIJET(ダイジェット工業)
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU
MSU形 プランジ加工用
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途
アンダーカット
寸法θ1°
45
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L1(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15419497
MSU-1016-M6
1
20
6.5
8
23.9
¥
38,020
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
15419506
MSU-1020-M8
1
23
8
12
27.9
¥
41,580
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
15419515
MSU-2025-M10
2
30
9
14
34.9
¥
47,520
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
15419524
MSU-2032-M12
2
35
11
19
41.3
¥
57,620
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
15419540
MSU-3040-M16
3
43
12
22
49.3
¥
61,780
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください