DIJET(ダイジェット工業)
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MUC
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途
アンダーカット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15419637
MUC-2518-M10
9
18
14
35
19
¥
47,520
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
15419646
MUC-3235-M12
11
35
19
55
22.5
¥
92,670
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
80785305
MUC-1615-M6
6.5
15
8
23
11.5
¥
40,720
¥
35,982
¥
39,580
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください