スクワート シャークアタック
いたずらっ子のようなやんちゃな笑顔が印象的なシャークアタック。サメ型の水鉄砲です。
しっぽ部分を動かしてパワフルに水を噴射します。
海やプールで注目を集めること間違いなし!
POPでキュートな、子ども達が喜ぶアイテムです。
- 仕様
- 水中でレバー(しっぽ部分)を引くと中に水が溜まります。
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(kg)
- 0.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 18×6.5×8
- 適合年齢(歳)
- 3歳以上
- 内容量
- 1個
注意
※本製品を本来の用途以外で使用しないでください。※本製品は救命具用に作られたものではありません。背の立つところでご使用ください。
※お手入れ・保管上の注意に基づいた保管をお願い致します。
※製品の使用に伴い、定期的に擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
レジャー・アクティビティ の新着商品
カテゴリ
























