フロートサーフボード
リゾート気分を盛り上げる、サーフボード型のフロートです。
パステルブルーカラーとキュートなカニのデザインが印象的!
ぷかぷかと水に浮かんだり、ビーチサイドでくつろいだり、リラックスした時間を過ごせます。
- 材質
- PVC
- 質量(kg)
- 1.1
- 耐荷重(kg)
- 100以下
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 50×150×30
- 適合年齢(歳)
- 6歳以上
- 内容量
- 1個
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。※ご使用後は乾いた布で水気を取り、風通しの良い所で保管してください。
※お子様がおもちゃを口に入れないよう、十分にご注意ください。
※電池のお取替えはできません。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
レジャー・アクティビティ の新着商品
カテゴリ
























