トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途過負荷保護装置
質量(kg)42
寸法L(mm)59.0
寸法X(mm)3.3
寸法Z(mm)5.0
寸法Y(mm)max10.7
トルク調整範囲(N・m)遮断:400~1300
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※下穴(キリ穴)の製品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 8,500 / 税込 ¥ 9,350 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 8,500 / 税込 ¥ 9,350 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 8,500 / 税込 ¥ 9,350 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 8,500 / 税込 ¥ 9,350 |