三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
軸穴種別
A
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
21.2
寸法X(mm)
1.1
寸法Z(mm)
0.7
寸法Y(mm)
max2.5
トルク調整範囲(N・m)
遮断:1.0~3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20766237
4TF-030C-10H7
軸穴:10H7
軸穴形状コード:04TF-10H7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20766246
4TF-030C-12H7
軸穴:12H7
軸穴形状コード:04TF-12H7
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください