三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
6.2
寸法L(mm)
38.5
寸法X(mm)
2.5
寸法Z(mm)
-1.5
寸法Y(mm)
max7
トルク調整範囲(N・m)
遮断:200~600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771828
8TF-60B-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-30H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771837
8TF-60B-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-32H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771846
8TF-60B-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-35H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771855
8TF-60B-38H7
A
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-38H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771864
8TF-60B-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-40H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771880
8TF-60B-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-45H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771889
8TF-60B-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TF-50H7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771898
8TF-60B-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-30K8J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771907
8TF-60B-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-30K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771916
8TF-60B-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-32K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771925
8TF-60B-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-35K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771934
8TF-60B-38K10J
B
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-38K10J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771950
8TF-60B-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-40K12J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771959
8TF-60B-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-45K14J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771968
8TF-60B-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TF-50K14J
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771977
8TF-60B-S303542
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-S303542
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771986
8TF-60B-S323642
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-S323642
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20771995
8TF-60B-S354043
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-S354043
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772004
8TF-60B-S384443
C
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-S384443
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772020
8TF-60B-S404543
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-S404543
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772029
8TF-60B-S455240
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-S455240
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772038
8TF-60B-G303542
D
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-G303542
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772047
8TF-60B-G323642
D
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-G323642
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772056
8TF-60B-G354043
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-G354043
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772065
8TF-60B-G384443
D
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-G384443
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772074
8TF-60B-G404543
D
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-G404543
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772090
8TF-60B-G455240
D
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-G455240
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772099
8TF-60B-S303517B0
E
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-S303517B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772108
8TF-60B-S323617B0
E
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-S323617B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772117
8TF-60B-S354019B0
E
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-S354019B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772126
8TF-60B-S384419B0
E
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-S384419B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772135
8TF-60B-S404519B0
E
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-S404519B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772144
8TF-60B-G303517B0
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TF-G303517B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772160
8TF-60B-G323617B0
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TF-G323617B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772169
8TF-60B-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TF-G354019B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772178
8TF-60B-G384419B0
F
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TF-G384419B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772187
8TF-60B-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TF-G404519B0
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772196
8TF-60B-G455224B1
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TF-G455224B1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください