三共製作所
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
11.4
寸法L(mm)
43.0
寸法X(mm)
3
寸法Z(mm)
1.0
寸法Y(mm)
max5.0
トルク調整範囲(N・m)
遮断:120~350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772555
11TF-35A-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TF-40H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772564
11TF-35A-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TF-45H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772580
11TF-35A-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TF-50H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772589
11TF-35A-55H7
A
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TF-55H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772598
11TF-35A-60H7
A
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TF-60H7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772607
11TF-35A-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TF-40K12J
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772616
11TF-35A-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TF-45K14J
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772625
11TF-35A-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TF-50K14J
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772634
11TF-35A-55K15J
B
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TF-55K15J
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772650
11TF-35A-60K15J
B
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TF-60K15J
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772659
11TF-35A-S354056
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:11TF-S354056
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772668
11TF-35A-S404535
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TF-S404535
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772677
11TF-35A-S455239
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TF-S455239
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772686
11TF-35A-S505739
C
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TF-S505739
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772695
11TF-35A-S556241
C
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TF-S556241
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772704
11TF-35A-S606845
C
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TF-S606845
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772720
11TF-35A-G354056
D
軸穴:35H7
軸穴形状コード:11TF-G354056
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772729
11TF-35A-G404535
D
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TF-G404535
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772738
11TF-35A-G455239
D
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TF-G455239
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772747
11TF-35A-G505739
D
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TF-G505739
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772756
11TF-35A-G556241
D
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TF-G556241
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772765
11TF-35A-G606845
D
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TF-G606845
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772774
11TF-35A-S354019B0
E
軸穴:35H7
軸穴形状コード:11TF-S354019B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772790
11TF-35A-S404519B0
E
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TF-S404519B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772799
11TF-35A-S455224B0
E
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TF-S455224B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772808
11TF-35A-S505724B1
E
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TF-S505724B1
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772817
11TF-35A-S556224B1
E
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TF-S556224B1
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772826
11TF-35A-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:11TF-G354019B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772835
11TF-35A-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:11TF-G404519B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772844
11TF-35A-G455224B0
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:11TF-G455224B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772860
11TF-35A-G505724B0
F
軸穴:50H7
軸穴形状コード:11TF-G505724B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772869
11TF-35A-G556224B0
F
軸穴:55H7
軸穴形状コード:11TF-G556224B0
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20772878
11TF-35A-G606830B1
F
軸穴:60H7
軸穴形状コード:11TF-G606830B1
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください