曜日別特売

工場見学者用セット こども用 50セット入

工場見学者用セット こども用 50セット入 - 東京メディカル

ディスポタイプの白衣・キャップ・マスクが各1枚ずつ袋に入ったセットです。
白衣は着脱が容易な面テープ仕様ですので、小さなお子様でも一人で着脱することができます。
PP素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。

用途工場見学、体験学習などセット内容こども用白衣(前3箇所面テープ付き、袖口ゴム入襟付き)、不織布帽子(スティックキャップFG-240)、2層マスク(プチソフトマスクFG-193Ω)材質PP不織布対象子供用内容量1ケース(50セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20888335-M1304-1597-01
28,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20888344-L1404-1597-02
28,000
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする