東洋紡
透明導電性フィルム コスモクリスタ(R) 300RHシリーズ
アンチグレアハードコートタイプです。
仕様
ヘイズ:10%、塗膜密着性:≧95/10
厚さ(μm)
188
主な用途
抵抗膜式タッチパネル(POS、FA、OA等)
鉛筆硬度
≧2H
表面抵抗値(Ω)
250
全光線透過率(%)
85
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20907488
300RH-A4
1パック(10枚)
4-4235-01
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907497
300RH-1m
1枚
4-4235-02
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20907506
300RH-10m
1巻
4-4235-03
¥
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください