セコニック
温湿度記録計 HEシリーズ
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
チャート紙への記録ができます。
付属品
チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本
寸法(mm)
300×105×245
質量(kg)
約2.8
測定範囲
(温度)-20~+80℃/(湿度)0~100%RH
電源
単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目
温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度
精度
温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)/湿度±3%RH(25℃,20~80%RH)
測定方式
温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
記録方式
カートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)
アズワン品番
5-3046-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20913429
HE2A
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください