明邦化学
仕切り付ケース
細長い物の収納に便利な仕切り付ケースです。
蓋を底部にセットして立てることができます。
縦置きでも横置きでも収納物に合わせてお使いいただけます。
材質
本体/PP、蓋/PC
色
クリア
外寸(mm)
200×150×33
仕切数(個)
7
収納数
8個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21221438
VW-ES2051
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください