曜日別特売

エアマネジメントハブ

エアマネジメントハブ - SMC
用途エアマネジメントシステム構成部品測定流体空気流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
ボディサイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
定格流量(L/min)
単位
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21839766EXA1-20-SA-KL205~500単位切換機能付スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
203,060
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839775EXA1-20-SA-ML205~500SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
203,060
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839784EXA1-20-PN-KL205~500単位切換機能付PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
289,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839800EXA1-20-PN-ML205~500SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
289,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839809EXA1-20-EN-KL205~500単位切換機能付EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
289,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839818EXA1-20-EN-ML205~500SI単位固定EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
289,300
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839827EXA1-30-SA-KL3010~1000単位切換機能付スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
205,040
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839836EXA1-30-SA-ML3010~1000SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
205,040
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839845EXA1-30-PN-KL3010~1000単位切換機能付PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
291,340
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839854EXA1-30-PN-ML3010~1000SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
291,340
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839870EXA1-30-EN-KL3010~1000単位切換機能付EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
291,340
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839879EXA1-30-EN-ML3010~1000SI単位固定EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
291,340
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839888EXA1-40-SA-KL4020~2000単位切換機能付スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
206,750
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839897EXA1-40-SA-ML4020~2000SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
206,750
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839906EXA1-40-PN-KL4020~2000単位切換機能付PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
293,040
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839915EXA1-40-PN-ML4020~2000SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
293,040
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839924EXA1-40-EN-KL4020~2000単位切換機能付EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
293,040
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839940EXA1-40-EN-ML4020~2000SI単位固定EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
293,040
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839949EXA1-60-SA-KL6040~4000単位切換機能付スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
213,180
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839958EXA1-60-SA-ML6040~4000SI単位固定スタンドアローン(無線アダプタ接続時:無線リモート)
213,180
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839967EXA1-60-PN-KL6040~4000単位切換機能付PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
299,480
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839976EXA1-60-PN-ML6040~4000SI単位固定PROFINET, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
299,480
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839985EXA1-60-EN-KL6040~4000単位切換機能付EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
299,480
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21839994EXA1-60-EN-ML6040~4000SI単位固定EtherNet/IPTM, OPC UA(無線アダプタ接続時:無線ベース)
299,480
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする