Fami
パンチングパネル専用ロールウエスホルダー
ファミ製パンチングパネルに取り付けて、ロールウエスの利用に便利です。
トラスコ品番
257-8125
セット内容
取付マウント6個、取付ビス4個
材質
スチール
幅(mm)
285
許容荷重(kg)
5
直径(Φmm)
最大取付ロール:300
高さ(mm)
200
奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22359945
IDEAONE05163
¥
17,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください