曜日別特売

パンチングパネル専用箱入使い捨て手袋ディスペンサー

パンチングパネル専用箱入使い捨て手袋ディスペンサー - Famiパンチングパネル専用箱入使い捨て手袋ディスペンサー - Fami

ファミ製パンチングパネルに取り付けて、箱入り使い捨て手袋のディスペンサーとして最適です。

トラスコ品番257-8127セット内容取付マウント6個、取付ビス4個材質スチール幅(mm)247許容荷重(kg)5高さ(mm)132奥行(mm)81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22359954IDEAONE05164
4,680
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする